Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisieschroevendraaier, Phillips PH

Elektr/fijnmech schrdr Phillips Black Point
SCHROEVENDRAAIER-ELEK-PH0X60

Art.-nr. 06134810

EAN 4045727082645

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieschroevendraaier, Phillips PH

Art.-nr. 06134810
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
Ideaal voor alle fijne en kwetsbare schroeven in de elektrotechniek en fijnmechanica

Draaiende centreerkop met grote vingeruitsparing


Voor optimaal werk in de horlogemakershouding



Centreerkap voorzien van schroefsymbool en maat


Eenvoudige en snelle herkenning



Meercomponentenhandgreep met grote, zachte componenten


Comfortabel en aangenaam in gebruik



Sneldraaizone


Voor versneld draaien met de schroevendraaier in de volle hand



Verchroomde klingen van hooggetemperd speciaalstaal


Optimale bescherming tegen corrosie



Met Black Point-schroefkop


Precies passend



Kling: Ronde kling, matverchroomd



Opname: ISO 8764-PH, Black Point

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PH0

Bladlengte (A)

60 mm

Handvatlengte (B)

100 mm

Kopdiameter (C)

20 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Precisieschroevendraaier set, sleuf en PH 7-delig

SCHROEVENDRAAIER-ELEK-SET-SLEUF/PH-7DLG

7-delig, ideaal voor alle fijne en kwetsbare schroeven in de elektrotechniek en fijnmechanica.