Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED
HOUTSPIRAALBOOR-LS-D5,5MM

Art.-nr. 0650310550

EAN 4099618443602

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

Art.-nr. 0650310550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
  • Nauwkeurig en splijtvrij boren voor de beste boorgatkwaliteit dankzij de geoptimaliseerde voorsnijders

  • Optimale geleiding in de boorgaten en perfecte passing van deuvels dankzij de dubbele snijkant

  • Aanzienlijk langere standtijd

  • Minder wrijving en lage kracht voor eenvoudig boren

  • Ideale centrering dankzij de geoptimaliseerde punt

  • Nieuw ontwikkelde groefgeometrie voor probleemloze spaanafvoer

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor alle soorten hout, evenals houtcomposieten en bijzonder harde, gecoate spaanplaat.

  • Voor nauwkeurig werk in de houtindustrie (meubelmakerij, restauratie, instrumentbouw, timmerwerk, modelbouw, montage enz.)

Diameter (Ø)

5,5 mm

Lengte

93 mm

Werklengte

57 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Schachtdiameter

5,5 mm

Aanbevolen toerentallen
Diameter boor
in mm
Zacht en licht hout
in tpm
Compact en hardhout
in tpm
Spaanplaat
in tpm
Resopaal
in tpm
Kunststoffen
in tpm
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie