Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED
HOUTSPIRAALBOOR-LS-D13,0MM
ZEBRA






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nauwkeurig en splijtvrij boren voor de beste kwaliteit boorgaten dankzij de geoptimaliseerde voorsnijders
- Optimale geleiding in de boorgaten en perfecte passing van deuvels dankzij de dubbele snijkant
- Aanzienlijk langere standtijd
- Minder wrijving en lage kracht voor eenvoudig boren
- Ideale centrering dankzij de geoptimaliseerde punt
- Nieuw ontwikkelde groefgeometrie voor probleemloze spaanafvoer


Datasheets(X)
- Geschikt voor alle soorten hout, evenals houtcomposieten en bijzonder harde, gecoate spaanplaat.
- Voor nauwkeurig werk in de houtindustrie (meubelmakerij, restauratie, instrumentbouw, timmerwerk, modelbouw, montage enz.)
Diameter (Ø) | 13.0 mm |
Lengte | 151 mm |
Werklengte | 101 mm |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Schachtdiameter | 10.0 mm |