Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED kort
HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D4-L60-WL32MM

Art.-nr. 0650330400

EAN 4099618906053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

Art.-nr. 0650330400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
  • Nauwkeurig en splijtvrij boren voor optimale boorgatkwaliteit dankzij de geoptimaliseerde voorsnijders

  • Optimale geleiding in de boorgaten en perfecte passing van pluggen dankzij de dubbele snijkant

  • Aanzienlijk langere standtijd

  • Minder wrijving en lage kracht voor eenvoudig boren

  • Ideale centrering dankzij de geoptimaliseerde punt

  • Nieuw ontwikkelde groefgeometrie voor probleemloze spaanafvoer

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor alle soorten hout, evenals houtcomposieten en bijzonder harde, gecoate spaanplaat.

  • Voor nauwkeurig werk in de houtindustrie (meubelmakerij, restauratie, instrumentbouw, timmerwerk, modelbouw, montage enz.)

Diameter (Ø)

4 mm

Lengte

60 mm

Werklengte

32 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie