Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED kort
HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D10-L58-WL32MM

Art.-nr. 0650330100

EAN 4099618906039

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

Art.-nr. 0650330100
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
De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
  • Nauwkeurig en splijtvrij boren voor optimale boorgatkwaliteit dankzij de geoptimaliseerde voorsnijders

  • Optimale geleiding in de boorgaten en perfecte passing van pluggen dankzij de dubbele snijkant

  • Aanzienlijk langere standtijd

  • Minder wrijving en lage kracht voor eenvoudig boren

  • Ideale centrering dankzij de geoptimaliseerde punt

  • Nieuw ontwikkelde groefgeometrie voor probleemloze spaanafvoer

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor alle soorten hout, evenals houtcomposieten en bijzonder harde, gecoate spaanplaat.

  • Voor nauwkeurig werk in de houtindustrie (meubelmakerij, restauratie, instrumentbouw, timmerwerk, modelbouw, montage enz.)

Diameter (Ø)

10 mm

Lengte

58 mm

Werklengte

32 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie