Precisie geweven schilderstape
Precisie geweven schildersafdektape
SCHILDERSTAPE-GEWEVEN-PRECISIE-50MMX33M
Art.-nr. 0992460050
EAN 4061975342409
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende kleefkracht buiten, zelfs op ruwe en onregelmatige oppervlakken
- Maximale betrouwbaarheid buitenshuis dankzij de waterdichte laag
- Beschermt het oppervlak optimaal dankzij de stevige en slijtvaste stof
- Uitstekend bestand tegen UV-straling tot twee maanden
Acrylaatlijm voor een zachte hechting
- Kan op de meeste oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
- Zeer dunne verfranden verminderen het verbleken van lak
Eenvoudig afscheurbaar met de hand
- Wacht tot de tape droog is voordat u deze verwijdert.
- Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (inclusief loodverf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer enz.) en verouderd of verweerd PVC.
- Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven.
- Op "kritische" ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zullen zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Zeer geschikt voor het maskeren van werkzaamheden in laktoepassingen, met name op kwetsbare oppervlakken en bij het lijmen buiten, waaronder ruwe, ongelijke en onregelmatige oppervlakken. Ook geschikt voor het bevestigen van afdekpapier of afdekfolie, bundels, verpakking, of het repareren van vinyl.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Materiaal drager | Weefsel, met PE-coating |
Lijmbasis | Acrylaat |
Kleur | Wit |
Lengte | 33 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte van kleefband | 180 µm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 0 tot 80 °C |
Treksterkte/voorwaarden | 300 N/mm² / conform EN 14410 |
Breukrek/voorwaarden | 37 % / conform DIN EN 14410 |
Vochtbestendigheid | Ja |
UV-bestendig | 2 maanden, gebruik binnen/buiten (West-Europa) |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C |
Resistent tegen | Weersgesteldheid, Vochtigheid |