Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisie-afzuiger

Elektronica/fijnmechanica heffer
SCHROEVENDRAAIER-TREKKER-ELEK

Art.-nr. 0613485035

EAN 4045727082850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisie-afzuiger

Art.-nr. 0613485035
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
Mat verchroomde ronde schacht en 2C-handgreep met draaiende centreerkop
  • Ideaal voor het verwijderen van vastzittende, zeer kleine onderdelen in precisietechniek

  • Optimaal vingertopgevoel dankzij de slanke 2C-handgreep

  • De indrukwekkende 2C-handgreep heeft een draaibare centreerkop, een zacht antislipoppervlak en een sneldraaizone

  • Kan ook worden gebruikt voor het positioneren van kleine schroeven
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Speciale gevorkte opening voor verwijderen van strak zittende componenten op printplaten

  • Voor de reparatie en het onderhoud van elektronische componenten

  • Voor de vervaardiging en het onderhoud van medische apparatuur

  • Voor modelbouw

  • Voor de reparatie en montage van optische apparaten

  • Voor de reparatie en het onderhoud van uurwerkmechanismen

Bladdiameter (Ø)

3,5 mm

Bladlengte (A)

50 mm

Handvatlengte (B)

100 mm

Kopdiameter (C)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie