Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries - POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries - POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH - 1

Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

Powerpack Li-Ion 28 V PYP
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH
MASTER

Art. N° 5703800250
EAN 4053479845692

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret

Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Compatible avec les machines équipées d'une batterie 28 V actuellement sur le marché

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

28 V/DC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 5 Ah

Courant de charge max.

3.5 A

Longueur de câble

1.7 m

Poids de la batterie

1040 g

Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries comprenant:
1 x
Chargeur Li-Ion 28 V AL 60-LI-2 Pour batterie rechargeable lithium-ion 28 volts

CHARGEUR-AL-60-SP

Quantité: 1 x
2 x
Batterie rechargeable Li-Ion 28 V

BATTERIE LI-2 28 V / 5,0 AH LI-ION

Description:
5 Ah
Batterie puissante et robuste
Quantité: 2 x