Powerpack Li-Ion 18 V M-CUBE® Avec chargeur et 2 batteries rechargeables
Powerpack Li-Ion 18 V M-CUBE
Art. N° 5704401000
EAN 4062856742967
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Deux batteries puissantes et solides + un chargeur
- Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
- Longue durée de vie et utilisation optimale des performances
- Gestion intelligente de la batterie grâce au contrôle continu de cellule unique
- La coque robuste et ses composants souples protègent la batterie contre les dommages en cas de chute et réduit le risque de rayures sur les surfaces délicates
- Contrôle continu de la charge de batterie restante grâce au témoin LED de niveau de charge
- Compatible avec toutes les machines à batterie 18 V M-CUBE
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 2 Ah |
Courant de charge max. | 4 A |
Longueur de câble | 1,5 m |
Poids de la batterie | 900 g |