Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Powerbond carrosseriekit

Carrosseriekit Powerbond
POWERBOND 2C ENKELE KOKER 195ML

Art.-nr. 0893450110

EAN 4046777427684

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Powerbond carrosseriekit

Art.-nr. 0893450110
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
Hoogvast 2-componenten epoxyharssysteem voor carrosseriereparatie

Hoogvaste epoxyharslijm


  • Door reparatie wordt de oorspronkelijke sterkte en rigiditeit hersteld

  • Minder puntlassen

  • Voldoet aan de vereisten van autofabrikanten


Glasdeeltjestechnologie


Zelfs als er te veel druk wordt uitgeoefend, is een kleeflaagdikte van 0,25 mm gegarandeerd



Uitstekende stabiliteit


De lijm loopt niet uit op verticale oppervlakken (thixotroop)



Uitstekende corrosiebescherming


  • De originele mate van roestbestendigheid wordt gehandhaafd

  • Corrosievorming wordt voorkomen op laspunten


Lasbaar



Schuur- en overschilderbaar



Vrij van siliconen en vluchtige organische stoffen

Opmerking

Niet geschikt voor lastdragende carrosseriedelen (bijv. A-stijl, langsdraagbalken, etc.). Breng bij het vervangen van onderdelen geen lijm aan op zichtbare oppervlakken, omdat er anders "schaduwnaden" kunnen verschijnen. Het product moet vorstvrij worden opgeslagen. Voor accu- of perslucht pistolen moet de laagste stand/voeding worden gebruikt om te voorkomen dat de koker vervormt.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Constructielijm voor staal, aluminium, RVS en met glasvezel versterkte kunststoffen (GFRP, CFRP). Voor verlijming van carrosseriedelen zoals spatschermen, zijpanelen, wielkasten, dak- en portierpanelen.

Handleiding

De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en vrij van stof en roest te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.

Verpakking

Koker

Chemische basis

Epoxyhars

Kleur

Zwart

Dichtheid

1,1 g/cm³

Geur

Karakteristiek

Minimale treksterkte

30 N/mm²

Minimale afschuifsterkte

28 N/mm²

Voorwaarde afschuifsterkte

na vier uur, 23 °C, EN 1465

Voorwaarde treksterkte

bij 23 °C, conform ASTM D-638

Shore- hardheid D

80

Voorwaarde Shore-hardheid

conform DIN 53505

Pottijd

60 min

Voorwaarde pottijd

bij 23 °C

Uithardingstijd

4 h

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot +120 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 25 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

190 °C

Maximale eindsterkte

24 h

Voorwaarde eindsterkte

bij 23 °C

Resistent tegen

Benzine, Diesel, Koelvloeistof, Motor- en transmissieoliën

VOC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Extra artikelen

Acetonreiniger, art. 0893 460; Roeststop Quattro, art. 0893 214 1; Pneumatisch axiale slijpmachine, art. 07032310; Flexi-Disc, art. 0578 705 …; Nylon schuurvliesschijf, art. 0673 22 50/75; Mini-schuurvliesschijf, art. 0673205.../207...; Griptang, art. 071

Inhoud

195 ml

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Statische mengbuis

TB-MENGBUIS-POWERBOND

Voor Powerbond carrosseriekit
x 15 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nylon mini-schuurvliesschijf Compatibel met 3M Roloc-systeem

SCHUURSCHIJF-NYLON-VLI-D50MM

Compatibel met 3M Roloc-systeem
x 10 st
Nylon mini-schuurvliesschijf Compatibel met 3M Roloc-systeem

SCHUURSCHIJF-NYLON-VLI-D75MM

Compatibel met 3M Roloc-systeem
x 10 st
Perslucht haakse stiftslijper DSW 22

PERSL.HAAKSE STIFTSLIJPMACH. DSW 22

Duurzame, praktische stiftslijper, gehoekt model, met sleutelvrije toerentalregeling en handgreep met rubbercoating die u beschermt tegen trillingen en koude handen.
x 1 st
Roeststop Quattro primer

ROESTSTOP QUATTRO 400ML

Sneldrogende universele primer met een breed scala aan toepassingen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie