Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Powerbank 20000 mAh

Powerbank 20000 mAh
BATTERIE POWERBANK NOIR-20 000MAH

Art. N° 0837900120
EAN 4065746786126

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For charging all common end devices with USB Type-A or Type-C connection
  • Technologie Multisafe avec protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives et protection contre les courts-circuits

  • Peut être chargé via une connexion USB type-C ou micro USB

  • Entrée : Micro USB + USB type-C avec 5-9 V CC/3 A

  • Embout : 2x USB type-A + USB type-C à 5-12 V CC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec tous les appareils finaux courants qui peuvent être chargés via une connexion USB

Type de pile/batterie

Lithium-polymère

Tension nominale

5 V

Capacité de la batterie

20000 mAh

Longueur x largeur x hauteur

145 x 70 x 30 mm

Poids du produit (par pièce)

400.000 g

Couleur

Noir