Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 100 / 240 V/CA |
Courant de charge | 2 A |
Puissance | 10 W |
Longueur de câble | 1000 mm |
Type de prise | C |
Hauteur | 76 mm |
Longueur | 63 mm |
Largeur | 26 mm |
Couleur | Noir |