Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Power cutter K770

Power cutter K770

Art.-nr. 0993997770
EAN 4056807882819

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lightweight, compact and powerful
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. diameter doorslijpschijf.

350 mm

Adapterdiameter

25.4 mm

Maximale zaagdiepte

125 mm

Vermogen

3.7 kW

Maximaal onbelast toerental

2700 t/min

Capaciteit

73.5 cm³

Capaciteit, brandstof

0.9 l

Geluidsdrukniveau (op het oor van de bediener)

101 dB

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA

115 dB

Min. vibratie van handgreep achter

2.5 m/s²

Max. vibratie van achterste handgreep

2.5 m/s²

Min. trilling van handgreep voor

2.5 m/s²

Max. vibratie van handgreep voor

2.5 m/s²

Brandstofsoort

2-takt benzine/olie-mengsel

Machinegewicht

10.1 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diamantzaagblad universeel bouwplaats, longlife bouwplaats

SCH-DIA-LL-VOEG-BOUWPLAATS-BO25,4-D350MM

ZEBRA
Diamantzaagblad met lange levensduur. Speciaal ontwikkeld voor universeel gebruik op de bouwplaats, met name in beton, gewapend beton, klinkers, bakstenen, gewassen beton, enz.
x 1 st
Diamantzaagblad voor asfalt

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF-BR25,4-D350MM

Diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor de wegenbouw
x 1 st