Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Power Clean essence/hybride

Nettoyant POWER CLEAN injection essence/hybride
NETT. SYSTEME INJECT. ESS/HYB 200ML

Art. N° 5861900054
EAN 4065233111912

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.
  • Augmente l'indice d'octane pour les démarrages à froid.

  • Elimine le carbone actif et les dépôts de cendres des buses d'injection

  • Restaure le profil de pulvérisation et les soupapes d'admission

  • Réduit les dépôts dans la chambre de combustion

  • Nettoie l'ensemble du circuit de carburant

  • Additif de nettoyage pour cibler les problèmes

  • Technologie CLEAN-UP
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec tous les types d'essence, y compris E10.

Mode d'emploi

Ajouter directement dans le réservoir. Une bouteille de 200 ml peut traiter jusqu'à 50 l de carburant. Pour nettoyer complètement le moteur, utiliser une bouteille à chaque fois pendant 4 pleins consécutifs.

Contenu

200 ml

Odeur/parfum

Essence

Base chimique

Hydrocarbures

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0.83 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

65 °C