Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Power Clean Diesel

Nettoyant système de scellement POWER CLEAN Diesel
NETT. SYSTEME INJECT. DIESEL 200ML

Art. N° 5861900052
EAN 4065233111929

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.
  • Augmente l'indice de cétane pour les démarrages à froid

  • Elimine activement la suie et les cendres des soupapes, des buses d'injection et les dépôts dans la chambre de combustion

  • Nettoie l'ensemble du circuit de carburant

  • Additif de nettoyage pour résoudre les problèmes

  • Technologie CLEAN-UP
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec tous les types de diesel.

Mode d'emploi

Ajouter directement dans le réservoir. Une bouteille de 200 ml peut traiter jusqu'à 50 l de carburant. Pour nettoyer complètement le moteur, utiliser une bouteille à chaque fois pendant 4 pleins consécutifs.

Contenu

200 ml

Odeur/parfum

Essence

Base chimique

Hydrocarbures

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0.82 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

65 °C