Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poutre de liaison

Poutre de liaison
SOUBASEMENT -1112X60
ORSYMOBIL

Art. N° 0963022031
EAN 4050642654938
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour diviser la largeur d'un système en plusieurs largeurs
  • Convient à toutes les profondeurs

  • Fabriqué en acier revêtu de poudre.

  • Contenu de la livraison : 1 paire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VU031

Largeur de construction

1112 mm

Hauteur de construction

60 mm

Profondeur d'installation requise

80 mm

Poids du produit (par pièce)

4.000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré