Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poussoir à ressort version lisse en inox

Poussoir à ressort version lisse en inox
POUSSOIR-RESSORT-VERSION-LISSE-A1-5X6

Art. N° 5099201405

EAN 4058794850680

Prix affichés aux clients après connexion
Poussoir à ressort version lisse en inox

Art. N° 5099201405

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pièce de pression à ressort de conception lisse avec bille en acier inoxydable martensitique trempé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les pièces de pression à ressort sont utilisées comme mécanismes de verrouillage ainsi que comme goupilles de maintien et de levage.

Matière du manchon

Acier inoxydable A1, 1.4305

Matière du ressort

Acier inoxydable A2, 1.4310

Matière de la bille

Acier inoxydable C1, 1.4034

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Norme

Diamètre nominal (d1)

5 mm

Longueur (l1)

6 mm

Diamètre des billes (d2)

4,0 mm

Diamètre de tête (dk)

5,6 mm

Hauteur de bille (h1)

1,0 mm

Hauteur de tête (k)

1,0 mm

Début de force de ressort (F1)

4 N

Fin de force de ressort (F2)

7 N

Poids du produit (par pièce)

0,624 g