Potscharnier, TIOMOS click-on 120/-15 A met ingebouwde demping
Verzonken scharnier Nexis 120/-15A Click-on
SHAN-TS-CLICKON-120-(-15)-H-BB-AUFLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor afgeschuinde kasten van -15°
- Pot voor vastschroeven
- Eenvoudig te verstellen diepte met draadschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
- Nagenoeg naadloze verbindingen
Leverbaar in twee ontwerpen:
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Opdek |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 16-24 mm |
Geschikt voor afgekante corpussen | -15 graden |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Spuitgietzink |
Openingshoek | 120 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!