Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poste de soudage par points multifonction Spot 4500 SN2

Poste à souder pour débosselage Spot 4500 SN2

Art. N° 0691500270

EAN 4038898471431

Prix affichés aux clients après connexion
Poste de soudage par points multifonction Spot 4500 SN2

Art. N° 0691500270
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
L'unité idéale pour les travaux d'élimination des bosses
  • Portable, 4 500 A, polyvalence extrême

  • Elimination rapide des bosses par l'extérieur grâce à l'extracteur de marteau à inertie

  • Permet de souder des vis filetées, des goupilles en T, des disques et des fils ondulés

  • Avec des électrodes en carbone ou en cuivre, les tôles acier peuvent également être rapprochées et lissées

  • Large gamme d'applications grâce au câble de pistolet extra-long

  • Presque tous les accessoires d'élimination des bosses disponibles sur le marché sont compatibles avec cet appareil


Contenu de la livraison :


  • Appareil d'élimination des bosses multifonction

  • Chariot avec bac de rangement

  • Pistolet multifonction avec câble de 2 500 mm de long

  • Câble de terre avec borne, câble de 2 500 mm de long

  • Pour l'élimination des bosses, le soudage par points et le retrait de la tôle

  • Gamme d'accessoires pour l'élimination des bosses

  • Extracteur de marteau à inertie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

400 V/DC

Fréquence

50 Hz

Puissance

5 kW

Conditions pour puissance nominale

à un temps d'action de 100%

Puissance (soudage)

20 kW

Fusible principal

16A inerte

Indice de protection IP

IP 21

Court-circuit de courant secondaire

4,5 kA/CA/CC

Intensité max.

0,63 kA/CA/CC

Longueur

44 cm

Largeur

14 cm

Hauteur

23 cm

Classe de chaleur

F

Section du câble

7,5 mm²

Nombre de phases

1 PCS

Tension secondaire

5,6 V/DC

Prise de raccord de courant de contrôle

XLR

Poids du produit (par pièce)

31000,000 g