Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Positionneur magnétique

Positionneur magnétique
POSITIONNEUR MAGNETIQUE

Art. N° 0691180

EAN 4011231600316

Prix affichés aux clients après connexion
Positionneur magnétique

Art. N° 0691180
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
Idéal pour maintenir les pièces pendant les opérations de soudage, et représente une aide au travail
  • Jointure précise des pièces en métal plats, courbés ou arrondis

  • Remplace le "deuxième homme" pendant le montage, pour gagner du temps et économiser de l'argent

  • S'enlève facilement en l'inclinant sur le côté.

  • Le positionneur permet d'obtenir les angles suivants : 30°, 45°, 75° et 90° (voir illustration). Autres options : 105°, 120° et 180°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

96 mm

Largeur (B)

64 mm