Portierafdichtclip met afschuining
DRSEALCLIP-POM-WHITE-15MMX5,05MM
Art.-nr. 0500300163
EAN 4068362545887
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De flens van de clip wordt van tevoren op de afdichting bevestigd.
- Voor het bevestigen van de clip hoeft deze alleen maar te worden ingedrukt.
Datasheets(X)
Voor afdichtingen van portieren en ruiten.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 6,5-6,75 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,9-1,8 mm |
Koplengte (A) | 15 mm |
Breedte van kop (B) | 5,05 mm |
Lengte onder kop (C) | 12 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Hyundai |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 8213227100 |