Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Portierafdichtclip met afschuining

BEKLEDINGSKLEM-POM-TRANSPARANT

Art.-nr. 0501130132

EAN 4046777684797

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Portierafdichtclip met afschuining

Art.-nr. 0501130132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Als bevestigingsklem voor de afdichtingen van portieren en ruiten
  • De flens van de clip wordt van tevoren op de afdichting bevestigd.

  • Voor het bevestigen van de clip hoeft deze alleen maar te worden ingedrukt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor afdichtingen van portieren en ruiten.

Min./max. boorgatdiameter

1,90-2,20 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,90-1,80 mm

Koplengte (A)

14,50 mm

Breedte van kop (B)

8,40 mm

Lengte onder kop (C)

9,00 mm

Kleur

Kleurloos

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Toyota, Lexus

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

6786752010

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie