Porteur magnétique à aimant permanent
Support magnétique avec aimant permanent
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Porteurs autonomes ne nécessitant pas d'alimentation externe
- Verrouillage et déverrouillage mécanique pour action sur levier
- Conception bipolaire pour une performance accrue
- Une semelle à double forme permet la préhension de pièces plates et cylindriques
- Extrêmement compact, son faible poids facilite une utilisation simple et aisée
- Design attractif, sa couleur rouge permet de repérer l'aimant en utilisation
- Accrochage facile sur les différents appareils de levage grâce à l'anneau de grande dimension
- Manoeuvre aisée grâce au levier d'armement souple
- Mise en oeuvre par un seul opérateur, ce qui permet un gain de temps
- Ne laisse pas de traces sur les pièces à déplacer
- Dispositif de sécurité prévenant tout déverrouillage accidentel
Avant d'utiliser le porteur magnétique, consultez attentivement le manuel d'utilisation
La présence de graisse et d'huile affecte peu la puissance de l'aimant
Veillez toutefois à ne manipuler que les pièces lisses et usinées d'une épaisseur suffisante
Une surface oxydée peut entraîner une perte de 1/3 de la force de l'aimant
La température de la charge ou de l'environnement ne doit pas être supérieure à 80°
Utilisez toujours un crochet avec languette de sécurité de sorte que l'anneau d'accrochage ne sorte pas du crochet
Pour le contrôle annuel de la force de décollement contacter BRAILLON MAGNETICS au n° tél 04 79 84 21 45 ou un agent agréé tel que l'Apave
Fiches de données de sécurité(X)
L'aimant de levage permanent est destiné au levage et au transport de toute charge métallique ferreuse plate ou ronde
Capacité de charge | 2000 kg |
Longueur | 480 mm |
Largeur | 165 mm |
Hauteur | 251 mm |
Matière | Acier |
Diamètre min. | 150 mm |
Diamètre max. | 350 mm |
Poids du produit (par pièce) | 85 kg |