Porte-outil magnétique
Porte-outils
PORTE-OUTILS-360MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
4 aimants puissants avec une force de maintien de max. 5 kg pour une utilisation flexible
Idéal pour une fixation sur une plateforme élévatrice ou une caisse à outils.
Conserve les outils essentiels là où vous travaillez
Par exemple, tournevis pneumatique, clé dynamométrique et jusqu'à quatre douilles
Supports à revêtement par trempage pour un rangement
sécurisé et protecteur des outils
Robuste et durable
- Construction en acier de 1,6 mm d'épaisseur
- Laquage par poudrage noir.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur (B) | 102 mm |
Hauteur (H) | 395 mm |
Épaisseur du matériau | 1.6 mm |