Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Porte-fusible pour fusibles à broche ATO

Porte-fus pr fusible broche ss cache
PORTE-FUSIBLE-A-2-BROCHES-SS-CAP-MAX20A

Art. N° 05554001
EAN 4011231455473

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conception : ATO

Auto-extinction

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

ATO

Intensité max.

20 A

Section du câble

1.3 mm²

Longueur de câble

100 mm

Indice de protection IP

IP 20

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V0

Couleur du câble

Noir