Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Porte-fusible Pour fusibles à broche

Porte-fusible pour fusible à broche
PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À BROCHE

Art. N° 0555970003

EAN 4058794042245

Prix affichés aux clients après connexion
Porte-fusible Pour fusibles à broche

Art. N° 0555970003

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires

Élément de rallonge permettant d'installer un fusible supplémentaire pour raccorder un consommateur auxiliaire dans un logement de fusible existant



Il suffit d'enfoncer les fusibles et c'est tout


  • Aucune détérioration du câblage existant

  • Faible hauteur de montage, rentre dans quasiment n'importe quelle boîte à fusibles


Protection optimale


Protection du consommateur raccordé par le fusible auxiliaire

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

10 A

Section de câble min./max.

1,5-2,5 mm²

Hauteur d'installation

16 mm

Section du câble

1,5 mm²

Longueur de câble

130 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fusible à broche MICRO 2 argent

FLBLDEFSE-MICRO2-SILVER-BROWN-5A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 10 pcs
Fusible à broche MICRO 2 argent

FLBLDEFSE-MICRO2-SILVER-OCHRE-7,5A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 10 pcs
Fusible à broche MICRO 2 argent

FLBLDEFSE-MICRO2-SILVER-RED-10A

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
x 10 pcs