Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Porte-embouts désaxé six pans 1/4"

Porte-embouts désaxé six pans 1/4" M-CLICK
PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4" DESAXE M-CLICK

Art. N° 5801692004

EAN 4099618067778

Prix affichés aux clients après connexion
Porte-embouts désaxé six pans 1/4"

Art. N° 5801692004
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
Porte-embouts avec angle étroit et système de changement rapide M-CLICK pour les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
  • Changement de porte-embouts pratique et rapide grâce au système multi-emmanchement M-CLICK Würth

  • Peut être fixé sur 12 positions différentes sur la visseuse-perceuse

  • Idéal pour les applications devissage et de perçage nécessitant un travail près des bords et des murs

  • Convient à la fois pour une rotation à gauche et à droite

  • Porte-embouts magnétique six pans ¼" pour une utilisation avec les embouts C 6.3 et E 6.3
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

M-CLICK

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mandrin autoserrant métallique M-CLICK

MANDRIN AUTOSERRANT 1-13 MM M-CLICK

Mandrin à serrage rapide avec système de changement rapide M-CLICK pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
x 1 pcs
Porte-embouts six pans ¼ M-CLICK

PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4 M-CLICK

Porte-embout magnétique avec système de changement rapide M-CLICK pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
x 1 pcs
Adaptateur mandrin et porte-embouts 90°

ADAPT 90° MANDRIN-PORTE EMB M-CLICK+

Adaptateur coudé à 90° avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+
x 1 pcs
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+

ADAPT SCIES CLOCHES M-CLICK+

Adaptateur à changement rapide pour scies-cloches avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+