Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Porte-caisse Pour étagères à panneau

Porte-cases pour étagère à panneaux
PORTE-COFFRET POUR ÉTAGÈRE À PANNEAU
ORSYMOBIL

Art. N° 096381 346
EAN 4062856133192

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Empêche les compartiments du système de glisser ou de tomber des étagères
  • Peut être monté individuellement

  • Matériel de fixation inclus
Indication
  • Convient pour une profondeur d'installation de 380 mm et 450 mm pour le rangement sécurisé des compartiments de système 8.4.1 et 8.4.2

  • Convient pour une profondeur d'installation de 330 mm pour les compartiments de système 4.4.1 et 4.4.2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

BKH01

Largeur

70 mm

Hauteur

45 mm

Longueur

160 mm

Poids du produit (par pièce)

0.103 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Matière

Acier haute résistance