Poollaslijmtang met vleugelbout
Poollaslijmtang
LIJMTANG-POOLLAS-LP-1F-150X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideale schroefklem voor laswerkzaamheden dankzij het aansluitgat voor elektrische laskabel in de bovenste klemarm
- Hoge duurzaamheid, sterkte, flexibiliteit en corrosiebestendigheid dankzij de smeedijzeren klembeugel
- Goede grip met behulp van de vleugelbout, wat een hoog aanhaalmoment mogelijk maakt
- De sterke spil met de beweegbare bolvormige drukplaat zorgt voor een ideale klemming
- Eenvoudige afstelling van de klemarmen op het materiaal wordt gegarandeerd door de holle profielrail van glansverzinkt kwaliteitsstaal
Maximale stroombelasting bij 100% inschakeltijd: 300 A
Datasheets(X)
![]() | |
Max. klembreedte | 150 mm |
Uitlading (L1) | 60 mm |
Profielbreedte (B) | 20 mm |
Profieldikte (L2) | 5 mm |