Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pontet universel

Pontet universel avec ruban adhésif double face

Art. N° 0971300600

EAN 4058794998313

Prix affichés aux clients après connexion
Pontet universel

Art. N° 0971300600

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Autocollant pour la fixation permanente des câbles électriques dans la structure du cadre (installation de paroi creuse).
  • Ruban adhésif en mousse PE double face 3M type 9528 W avec adhérence initiale élevée

  • Peut être assemblé avec jusqu'à 3 vis M3

  • Hauteur extrêmement basse de 20 mm
Indication

Les surfaces à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'autres contaminants.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de câbles

5 PCS

Type de câble

NYM 3 x 1,5mm²

Longueur

68 mm

Hauteur

20 mm

Faiblement inflammable

650°C

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 25 °C

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui