Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pontet rectangulaire D36/40 42x22mm

Pontet rectangulaire D36/40 42x22mm

Art. N° 0880883
EAN 4011231810166
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
Longueur d'étrier (H)

15 mm

Largeur de l'anneau (B)

16 mm

Longueur (L)

49 mm

Largeur (A)

15 mm

Entraxe

34 mm

Diamètre du trou

5 mm

Matière

Acier

Design

Version petite

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant