Pontet multi-diamètre
Pontet plastique à clou multidiamètre
Art. N° 059377 101
EAN 4011231498005
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Base large
- Maintien ferme sur diverses surfaces
- La surface de contact protège le plâtre
"Griffes"
Empêchent les câbles de glisser (fixation axiale pour utiliser la plage de serrage complète)
Résistance élevée aux chocs et à la rupture
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acheminement de câbles individuels : montage en saillie ou dans les logements de câbles
Plage de serrage min./max. | 7-12 mm |
Diamètre du clou | 2,0 mm |
Longueur de clou | 35 mm |
Couleur | Gris clair |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 90 °C |
Matière du collier | Polypropylène |
Matière du clou | Acier, spécialement trempé |
Finition | Zingué |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!