Pontet hexagonal D36/40 42x22mm
Pontet hexagonal D36/40 42x22mm
ZEILBEUGEL 4 BEVESTIGINGSP. 40 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur d'étrier (H) | 38 mm |
Largeur de l'anneau (B) | 20 mm |
Longueur (L) | 65 mm |
Largeur (A) | 40 mm |
Entraxe | 51 mm |
Diamètre du trou | 5 mm |
Matière | Acier |
Design | Plaque de base hexagonale |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |