Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pont de manomètre

Pont manomètre pour unité climatisation R134A
TESTEUR-PRESSION-VIDE-POUR-A/C-R134A
COOLIUS

Art. N° 0764000017
EAN 4038898452508

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour système de climatisation R134A

Tester la pression de fonctionnement d'un système de climatisation


  • Dépistage des pannes

Pas de matériel d'entretien pour climatisation requis


Lors de l'évaluation des besoins de réparation, le client peut être immédiatement informé si le système de climatisation n'est pas assez rempli.



Avec manomètre classe 1.0


  • Contrôles d'étalonnage continus pendant la fabrication

  • Les indicateurs du manomètre peuvent être réajustés


Flexibles de remplissage à code couleur


Différenciation claire entre les flexibles basse pression (bleu), haute pression (rouge) et aspiration/remplissage (jaune)



Crochet de fixation


Facilite les travaux dans le compartiment moteur



Enveloppe Orsy 200 avec alvéole en mousse


  • Stockage en toute sécurité

  • Facile à transporter


Fixations de transport et de stockage pour raccords rapides


  • Évitent d'endommager les raccords rapides, par exemple en raison du resserrage pendant le transport

  • Empêchent les flexibles de s'emmêler


Échelle de pression R134A/R12 en bar et psi



Échelle de température en °C et Fahrenheit



Flexible haute pression, rouge :1,80 m avec clapet à bille



Flexible basse pression, bleu : 1,80 m avec clapet à bille



Flexible d'aspiration/remplissage, jaune : 1,80 m avec clapet à bille

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

4804.000 g

Pont de manomètre comprenant:
1 x
Raccord rapide Avec filetage mâle SAE

SNELKOPPELING LAGE DRUK R134A 1/4

COOLIUS
Quantité: 1 x
1 x
Raccord rapide Avec filetage mâle SAE

RACCORD RAPIDE HP 1/4 HP SAE

COOLIUS
Quantité: 1 x
2 x
Adaptateur R-134a et HFO-1234YF

ADAPT-F.A/C-M12X1/4IN

Description: L'adaptateur permet d'adapter le pont de manomètre R-134a sur des raccords d'entretien rapides HFO-1234YF
Quantité: 2 x
1 x
Raccord rapide pour unités de climatisation R1234YF

AY-QUICKCOUPLNG-A/C-LP-M12X1,5-HFO1234YF

Quantité: 1 x
1 x
Raccord rapide pour unités de climatisation R1234YF

AY-QCKCUPL-A/C-HP-HFO1234YF-M12X1,5

Quantité: 1 x