Ponceuse portative pneumatique DSW 15
Ponceuse portative pneumatique, DSW 15
MEULEUSE D´ANGLE PNEUM. DSW 15
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Confortable et antidérapante
Poignée caoutchoutée ergonomique
Travail sans fatigue et adaptation idéale aux espaces restreints
Conception légère et compacte
S'adapte à la tâche à réaliser
Avec variateur de vitesse
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Sortie d'air insonorisée à l'extrémité de la poignée
Confort d'utilisation optimisé
Valve de réglage grande et pratique
Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'emmanchement | 1/4 pouce - 20 UNC |
Vitesse à vide max. | 15000 tr/min |
Puissance débitée | 224 W |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Poids de la machine | 0.72 kg |
Consommation d'air | 113 L/min |
Pression de service | 6.3 bar |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!