Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 136-C

Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 136-C
PONCEUSE ORBITALE 1 MAIN AIR DTS 136-C

Art. N° 07037522

EAN 4045989779246

Prix affichés aux clients après connexion
Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 136-C

Art. N° 07037522
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
Disque excentrique de 2,5 mm (pour traitement de surface)

Robuste et durable


Moteur et roulement puissants avec protection anti-poussière



Vibrations minimales pour un résultat de ponçage optimal et une exploitation sans fatigue


Entraînement à 3 points d'équilibre



Réglage optimal de l'insert de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé


Variateur de vitesse



Pour l'extraction externe de la poussière


Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe



Conception ergonomique et maniabilité parfaite


Conception de la coque extrêmement compacte

Indication

Les mesures suivantes s'appliquent : Mouvement orbital = 2x course de ponçage Les termes employés ne sont pas toujours normalisés Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de ponçage fin et d'élimination des traces de peinture avant polissage Particulièrement adaptée aux charpentiers, spécialistes des portes et fenêtres et l'industrie du meuble

Diamètre du plateau de ponçage

150 mm

Course de ponçage

2.5

Vitesse à vide max.

12000 tr/min

Puissance débitée

186 W

Pression de service

6,3 bar

Consommation d'air

113 L/min

Poids de la machine

0,71 kg

Filetage de raccordement

5/16 pouce - 24 UNF

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P100

Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
x 25 pcs
Papier abrasif à sec SPS pour bois

DSPAP-HOKLP-SPS-6HO-P180-D150MM

Dust-repelling features, hence no premature clogging due to stearate coating
x 50 pcs
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.
x 1 pcs
Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 SOUPLE

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.
x 1 pcs
Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 MEDIUM

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.
x 1 pcs
Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 DUR

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.