Ponceuse orbitale excentrique ETS 125-E
Ponceuse orbitale excentr ETS 125-E
PONCEUSE ORBITALE ETS 125-E
Art. N° 07021280
EAN 4047376942844
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mouvement simultané de rotation et d'oscillation
Elimination importante et gain de temps.
Aspiration de la poussière intégrée
L'appareil s'utilise aussi sans la fonction d'aspiration externe si nécessaire.
Molette pour adapter le nombre de rotations et d'oscillations
Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de peinture se traitent sans problème.
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 320 W |
Vitesse à vide min./max. | 4200-9200 tr/min |
Oscillations à vide min./max. | 8400-18400 1/min |
Diamètre du plateau de ponçage | 125 mm |
Mouvement orbital | 5 |
Poids de la machine | 2 kg |
Longueur de câble | 4 m |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!