Pulvérisateur à pompe Mousse hautement efficace
Pulvérisateur à pompe, mousse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le pulvérisateur à pompe transforme un nettoyant en une mousse qui dissout efficacement et élimine facilement la saleté, les insectes et les saletés de la route tenaces
- Les 3 alvéoles en mousse permettent d'obtenir différentes consistances et des niveaux variables de mousse, allant du liquide visqueux au liquide fin
- Selon le réglage, la mousse adhère plus longtemps à la surface et le nettoyant a un effet plus intense. Moins d'effort de nettoyage mécanique requis.
- Idéal pour les nettoyants alcalins
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les portiques de lavage commerciaux, le nettoyage des voitures, des moteurs, des machines, des installations sanitaires, des grandes cuisines, etc.
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Bleu |
Diamètre | 135 mm |
Hauteur | 350 mm |
Contenu | 1.5 L |