Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe de transvasement manuelle avec socle

Pompe de transvasement manuelle avec socle
POMPE ASPIRANTE REFOULANTE 600 ML

Art. N° 1952001376

EAN 4056807684383

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe de transvasement manuelle avec socle

Art. N° 1952001376
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
Pompe de transvasement robuste en aluminium, avec un flexible d'aspiration de 0,5 m et un flexible de pression de 0,5 m.
  • Raccord double avec 600 ml par course

  • Côtés aspiration et pression adaptés aux flexibles de diamètre interne 10 et 15 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandation EvoBus, Daimler Citaro, etc.

Consommation d'air

6 L/min

Poids du produit (par pièce)

3332,000 g