Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe de transvasement à levier manuel

Pompe de transvasement à levier manuel, plastique
POMPE PORTATIVE À LEVIER MANUEL

Art. N° 0891621

EAN 4011231825726

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe de transvasement à levier manuel

Art. N° 0891621
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
Pompe à levier manuel auto-aspirante en polypropylène robuste avec joints Viton
  • Anneau de verrouillage pour une fixation sécurisée

  • Raccord pour fût de 2 pouces

  • Tuyau de pompe télescopique pour fûts de 60 l et 200 l ; réglable entre 500 et 900 mm

  • Débit : env. 300 ml/pression
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour le transfert d'huiles jusqu'à SAE 40, huile moteur, huile diesel, huile hydraulique, huile de boîte de vitesses, AdBlue, antigel radiateur, antigel pare-brise et eau.

Matière

Plastique

Couleur

Noir, Rouge

Longueur de tuyau min.

500 mm

Longueur de tuyau max.

900 mm

Filetage de raccordement

2 pouces

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur Pour fûts en plastique

ADAPTATEUR 70 X 6 – 2 BSP

Avec filetage à pas gros de 2"
x 1 pcs
Adaptateur Pour bidons en plastique

ADAPTATEUR 60 X 6 - 2 BSP

Avec filetage mâle
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac de récupération en acier pour matières dangereuses

CUVE DE RÉCUPÉRATION

Pour un stockage sûr et peu encombrant de petits conteneurs et d'articles en vrac