Pompe de transvasement à levier
Pompe de transvasement à levier
POMPE DE TRANSVASEMENT A LEVIER
Art. N° 08916191
EAN 4045989764983
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Traitement de surface : toutes les pièces en acier sont zinguées
- Bec d'écoulement plastique, fixé par écrou
- Bonde 2 "GM, pour tonnelets de 60 litres et fûts de 200 et 220 litres
- Convient pour des fluides jusqu'à une viscosité de SAE 90
- Longueur de canne 520 - 950 mm
- Débit 0,3 litre / coups
- Débit 16 litre / min
- Poids 1,59 kg
- Poignée de levier ergonomique et anti-dérapante pour une très bonne transmission de puissance
- Utilisable pour huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiant de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué
- Ne convient pas pour l'utilisation de produits corrosifs
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le transfert de lubrifiant, antigel, huile moteur, pétrol, mazout, gasoil
Matière | Acier / plastique |
Longueur de tuyau min. | 495 mm |
Longueur de tuyau max. | 910 mm |
Filetage de raccordement | 2 pouces |