Pompe de transvasement à air comprimé
Pompe de transvasement à air comprimé
POMPE PORTATIVE À AIR COMPRIMÉ
Art. N° 0891625
EAN 4011231825733
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Compteur numérique avec affichage LCD
- Débit min./max. :
- 1/25 l par minute
- Hauteur/poids total : 1 230 mm, 8 kg
Ne pas dépasser la pression d'air max. de 10 bar. A des températures de fonctionnement inférieures à 10 °C, le débit de la pompe est inférieur. L'instrument de mesure numérique ne peut pas être étalonné.
Fiches de données de sécurité(X)
La pompe est conçue pour pomper l'huile à base de pétrole. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins, en particulier pour pomper de l'essence et d'autres liquides explosifs.
Ne convient pas aux huiles diesel.
Un adaptateur de baril de 2 pouces pour fûts ou réservoirs standard est fourni avec chaque pompe.
Longueur du tuyau | 3 m |
Longueur du tube de la pompe | 930 mm |
Diamètre du tube de la pompe | 50 mm |
Longueur | 1230 mm |
Filetage de raccordement | 2 pouces |
Volume de débit max. | 25 L/min |
Rapport de pression | 1:3 |
Débit min. | 1 L/min |
Pression d'air min. | 3 bar |
Pression d'air max. | 10 bar |
Diamètre de raccordement du tuyau | 1/2 in |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Température d'utilisation min. | 5 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!