Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe de relevage Type UB

Pompe de relevage UB

Art. N° 099370290

EAN 4056807802558

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe de relevage Type UB

Art. N° 099370290
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
Pompe de relevage eaux usées, fiable et robuste, avec interrupteur à flotteur
  • Convient pour un fonctionnement à sec

  • Entrée de câble étanche sur toute sa longueur, remplaçable

  • Taille de grain jusqu'à 10 mm

  • Réservoir d'huile réglable

  • Couplage Storz C et flotteur inclus
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAdapté pour l'eau de pluie, les eaux souterraines et l'eau contenant du sable sur les chantiers, dans l'industrie et à la maison

Quantité d'alimentation max.

283,33 L/min

Hauteur de distribution max.

9 m

Poids de la machine

13,5 kg

Raccord de connexion

Storz C

Longueur de câble

10 m

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Hauteur d'eau résiduelle

90 mm

Taille de grain max.

10 mm