Pompe de relevage Type LB
Pompe de relevage LB
Art. N° 099370248
EAN 4038898673231
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Aucune installation spéciale nécessaire
Immédiatement prête à l'emploi
Longue durée, entretien facile
Facile à utiliser
grâce à son faible poids
Contacteur thermique intégré pour
- la protection contre les surcharges
- Protection contre le fonctionnement à sec
Comprend
- 1 câble de 10 m avec fiche mâle
- 1 raccord fileté de 2", filetage externe, couplage Storz C fixe (filetage interne de 2")
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté pour l'eau de pluie, les eaux souterraines et l'eau contenant du sable sur les chantiers, dans l'industrie et à la maison.
Quantité d'alimentation max. | 120 L/min |
Hauteur de distribution max. | 8 m |
Poids de la machine | 9,5 kg |
Raccord de connexion | Storz C |
Longueur de câble | 10 m |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 40 °C |
Hauteur d'eau résiduelle | 50 mm |