Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe de relevage Type HS

Pompe de relevage HS

Art. N° 099370260

EAN 4038898674269

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe de relevage Type HS

Art. N° 099370260
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
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications.

Longue durée, entretien facile


  • Fournie avec une plaque d'usure

Turbine en polyuréthane, boîtier de pompe en fonte GGG 70



Boîtier de pompe résistant à l'usure


  • Résistant à l'abrasion, longue durée de vie

  • Seules trois vis doivent être retirées afin d'atteindre la turbine.


Nouveau moteur développé


Carter en aluminium garantissant un refroidissement exceptionnel du moteur tout en conservant un faible poids



Contacteur thermique intégré pour


  • la protection contre les surcharges

  • Protection contre le fonctionnement à sec


Comprend


  • 1 câble de 10 m avec fiche mâle

  • 1 raccord fileté de 2", filetage externe, couplage Storz C fixe (filetage interne de 2")
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté pour l'eau de pluie, les eaux souterraines et l'eau contenant du sable sur les chantiers, dans l'industrie et à la maison. Pour l'évacuation des sédiments.

Quantité d'alimentation max.

100 L/min

Hauteur de distribution max.

8 m

Poids de la machine

11 kg

Raccord de connexion

Storz C

Longueur de câble

10 m

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Hauteur d'eau résiduelle

90 mm

Taille de grain max.

7 mm