Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe de relevage Type N

Pompe de relevage N

Art. N° 099370285

EAN 4056807787794

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe de relevage Type N

Art. N° 099370285
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
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications où l'eau doit être évacuée

Pompe adaptée à une utilisation prolongée avec un faible niveau d'eau et un mode "immersion"


Grâce à la double gaine de refroidissement



Fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles et sur de longues périodes


Double joint à coulisseau en carbure de silicium



Le moteur ne surchauffe pas


Système de protection/coupure automatique intégré



Couplage Storz C et flotteur inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté pour l'eau de pluie, les eaux souterraines et l'eau contenant du sable, ainsi que sur les chantiers, dans l'industrie et à la maison

Quantité d'alimentation max.

240 L/min

Hauteur de distribution max.

11 m

Poids de la machine

12,1 kg

Raccord de connexion

Storz C

Longueur de câble

10 m

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Hauteur d'eau résiduelle

50 mm

Taille de grain max.

7,5 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuyau de construction et industriel

CONSTRHOSE-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Fabriqué en Allemagne
x 1 pcs
Tuyau dincendie/de pompier pour raccords Storz

CONSTRHOSE-52MM-(GR-C)-20M

Extrêmement léger et flexible