Pompe de relevage GDR
Pompe de relevage GDR
Art. N° 099370295
EAN 4056807787800
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pompe adaptée à une utilisation prolongée avec un faible niveau d'eau et un mode "immersion"
Grâce à la double gaine de refroidissement
Fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles et sur de longues périodes
Double joint à coulisseau en carbure de silicium
Le moteur ne surchauffe pas
Système de protection/coupure automatique intégré
Ne cause pas de dommages sur les surfaces délicates
Plaque de fond revêtue de caoutchouc
Couplage Storz C inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adaptée pour une utilisation sur les surfaces planes où aucun puisard n'est disponible :
Caves, toits plats, garages, fondations, piscines, etc.
Quantité d'alimentation max. | 240 L/min |
Hauteur de distribution max. | 11 m |
Poids de la machine | 13 kg |
Raccord de connexion | Storz C |
Longueur de câble | 10 m |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 40 °C |
Hauteur d'eau résiduelle | 2 mm |
Taille de grain max. | 3 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!