Pompe de relevage Easy-Sub 400 W
Pompe de relevage Easy-Sub 400 W
Art. N° 099370280
EAN 4052703044443
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Taille de grain jusqu'à 10 mm
- Longueur de câble 20 m + prise de sécurité
- Entièrement submersible jusqu'à 3 bar
- L'entrée de câble étanche longitudinalement empêche l'eau de pénétrer dans le mécanisme
- Empêche une surchauffe du moteur en cas de blocage du rotor, de phases inégales, de fluctuations de tension
- Turbine F à faible usure (vortex à courants harmoniques indépendants)
- Raccordement en C Storz inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Vidange des rigoles, arbres et conteneurs, systèmes de vidange et élimination de l'eau
Quantité d'alimentation max. | 220 L/min |
Hauteur de distribution max. | 11,5 m |
Poids de la machine | 13 kg |
Raccord de connexion | Storz C |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 40 °C |
Hauteur d'eau résiduelle | 88 mm |