Pompe de dosage manuelle Pour huiles, nettoyants, liquides de frein et liquides
Seringue de dosage manuel
POMPE DE DOSAGE MANUELLE, 1L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les liquides peuvent être examinés directement
Pompe manuelle avec cylindre en PVC transparent
Pour faciliter le remplissage et l'extraction de produits
Graduations ascendantes et descendantes par incréments de 50 ml
Non adaptée aux liquides explosifs et acides
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Longueur de pompe | 550 mm |
Longueur du tuyau | 750 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1106.000 g |
Contenu | 1 L |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!