Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pompe à vide VP 800

Pompe à vide VP 800
POMPE A VIDE ELECTRIQUE VP 800

Art. N° 57091330

EAN 4099618627521

Prix affichés aux clients après connexion
Pompe à vide VP 800

Art. N° 57091330
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
Pour fixer le support de carotteuse avec le kit d'aspiration
  • Fixation efficace des supports de carotteuse sans perçage ni ancrage grâce à la mise sous vide

  • Branchement facile à l'alimentation standard pour un fonctionnement immédiat

  • Utilisation idéale sur les surfaces lisses

  • Conception robuste pour des performances fiables et durée de vie élevée

  • Taille compacte pour une manipulation et un transport simplifiés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise sur les surfaces lisses

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

360 W

Pression max.

800 mbar

Poids de la machine

10 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colonne de forage carotteuse DS compact

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS COMPACT

Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180